Startseite

FRER SRL - FRETAC033100X01 TA MISURA 30X10 100/1A - TAC033100X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC033100X01 TA MISURA 30X10 100/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001335024

Artikelnummer

FRETAC033100X01

Herstellernummer

TAC033100X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

24 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

11...31 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

11...24 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 30x10 Ø24 - 60÷600A