FRER SRL - FRETAC032150X01 TA MISURA 32X10 150/1A - TAC032150X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 24 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074781966
Artikelnummer
FRETAC032150X01
Herstellernummer
TAC032150X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


