Startseite

FRER SRL - FRETAA032150X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 150/5A - TAA032150X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAA032150X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 150/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034120547727

Artikelnummer

FRETAA032150X05

Herstellernummer

TAA032150X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Apribile 21x32 - 100÷400A