FRER SRL - FRETAA018060X01 TA APRIBILE MISURA MINI 18X21 60/1A - TAA018060X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.1 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120837644
Artikelnummer
FRETAA018060X01
Herstellernummer
TAA018060X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.1 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
18...18 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
21...21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


