FRER SRL - FRESSHMAX800X60 SHUNT 800A/60MV SH - SSHMAX800X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 800 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
7449079715843
Artikelnummer
FRESSHMAX800X60
Herstellernummer
SSHMAX800X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
800 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


