FRER SRL - FRESSHMAX600X60 SHUNT 600A/60MV SH - SSHMAX600X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 600 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
7449076253843
Artikelnummer
FRESSHMAX600X60
Herstellernummer
SSHMAX600X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
600 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


