FRER SRL - FRESSHMAX400X60 SHUNT 400A/60MV SH - SSHMAX400X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 400 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8034120368865
Artikelnummer
FRESSHMAX400X60
Herstellernummer
SSHMAX400X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
400 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


