FRER SRL - FRESSHMAX300X60 SHUNT 300A/60MV SH - SSHMAX300X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 300 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8034120368803
Artikelnummer
FRESSHMAX300X60
Herstellernummer
SSHMAX300X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
300 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


