Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX1K2X60 SHUNT 1200A/60MV SH

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX1K2X60 SHUNT 1200A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1200 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077355331

Artikelnummer

FRESSHMAX1K2X60

Herstellernummer

SSHMAX1K2X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

1200 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua