FRER SRL - FRESSHMAX150X60 SHUNT 150A/60MV SH - SSHMAX150X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 150 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8034120368476
Artikelnummer
FRESSHMAX150X60
Herstellernummer
SSHMAX150X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
150 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


