FRER SRL - FRESSHMAX120X60 SHUNT 120A/60MV SH - SSHMAX120X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 120 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8034120368414
Artikelnummer
FRESSHMAX120X60
Herstellernummer
SSHMAX120X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
120 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


