Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX100X60 SHUNT 100A/60MV SH - SSHMAX100X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX100X60 SHUNT 100A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 100 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120368353

Artikelnummer

FRESSHMAX100X60

Herstellernummer

SSHMAX100X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

100 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua