Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX080X60 SHUNT 80A/60MV SH - SSHMAX080X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX080X60 SHUNT 80A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 80 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120368322

Artikelnummer

FRESSHMAX080X60

Herstellernummer

SSHMAX080X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

80 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua