FRER SRL - FRESSHMAX050X60 SHUNT 50A/60MV SH - SSHMAX050X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 50 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
7449072716458
Artikelnummer
FRESSHMAX050X60
Herstellernummer
SSHMAX050X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
50 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


