Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX040X60 SHUNT 40A/60MV SH - SSHMAX040X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX040X60 SHUNT 40A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 40 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120368230

Artikelnummer

FRESSHMAX040X60

Herstellernummer

SSHMAX040X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

40 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua