Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX030X60 SHUNT 30A/60MV SH - SSHMAX030X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX030X60 SHUNT 30A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 30 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120368209

Artikelnummer

FRESSHMAX030X60

Herstellernummer

SSHMAX030X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

30 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua