Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX020X60 SHUNT 20A/60MV SH - SSHMAX020X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX020X60 SHUNT 20A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 20 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071898711

Artikelnummer

FRESSHMAX020X60

Herstellernummer

SSHMAX020X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

20 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua