Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX015X60 SHUNT 15A/60MV SH - SSHMAX015X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX015X60 SHUNT 15A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 15 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076007774

Artikelnummer

FRESSHMAX015X60

Herstellernummer

SSHMAX015X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

15 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua