FRER SRL - FRESSHMAX010X60 SHUNT 10A/60MV SH - SSHMAX010X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 10 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
7449079715614
Artikelnummer
FRESSHMAX010X60
Herstellernummer
SSHMAX010X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
10 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


