Startseite

FRER SRL - FRESSHMAX006X60 SHUNT 6A/60MV SH - SSHMAX006X60

KopierenKopieren
FRER SRL - FRESSHMAX006X60 SHUNT 6A/60MV SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 6 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077052735

Artikelnummer

FRESSHMAX006X60

Herstellernummer

SSHMAX006X60

Hersteller

FRE

Primärstrom:

6 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per corrente continua