FRER SRL - FRESSHMAX004X60 SHUNT 4A/60MV SH - SSHMAX004X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 4 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
7449075198701
Artikelnummer
FRESSHMAX004X60
Herstellernummer
SSHMAX004X60
Hersteller
FRE
Primärstrom:
4 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatori per corrente continua


