FRER SRL - FREQ96R3H100ECQH QUBO96H 3XROG.D100 ETH AUX 80÷260V - Q96R3H100ECQH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 10...480 V
Packung
1 ST
EAN
2000000840864
Artikelnummer
FREQ96R3H100ECQH
Herstellernummer
Q96R3H100ECQH
Hersteller
FRE
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
10...480 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Ausführung:
Direktmessung
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Oberschwingungsmessung:
ja
Breite:
96 mm
Montageart:
Einbau
Höhe:
96 mm
Scheinleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
ohne
Nennstrom (In):
25000 A
Maximalstrom (Imax):
30000 A
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein


