FRER SRL - FREQ96P3H005MCQ2U QUBO96H RS485 2AL/PUL AUX230VCA - Q96P3H005MCQ2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Messwandler
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Montageart - Einbau
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079604000
Artikelnummer
FREQ96P3H005MCQ2U
Herstellernummer
Q96P3H005MCQ2U
Hersteller
FRE
Ausführung:
Messwandler
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Montageart:
Einbau
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Scheinleistung:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
10...480 V
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm


