Startseite

FRER SRL - FREQ72P3H005XCQ2U QUBO72H 2ALL/IMP. AUX.230VAC - Q72P3H005XCQ2U

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ72P3H005XCQ2U QUBO72H 2ALL/IMP. AUX.230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Messwandler

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Montageart - Einbau

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000671055

Artikelnummer

FREQ72P3H005XCQ2U

Herstellernummer

Q72P3H005XCQ2U

Hersteller

FRE

Ausführung:

Messwandler

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Montageart:

Einbau

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Oberschwingungsmessung:

ja

Scheinleistung:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

10...480 V

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Analizzatore di rete Trifase, Isolato, con lettura THD Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione QUBO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva.