FRER SRL - FREQ52P3H005XCQHU NANO5H +2ALL/IMP AUX80÷260V - Q52P3H005XCQHU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 10...480 V
Packung
1 ST
EAN
7449078734128
Artikelnummer
FREQ52P3H005XCQHU
Herstellernummer
Q52P3H005XCQHU
Hersteller
FRE
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
10...480 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Ausführung:
Messwandler
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Oberschwingungsmessung:
ja
Breite:
54 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
66 mm
Scheinleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein


