Startseite

FRER SRL - FREQ52P3H005XCQ2U NANO5H +2ALL/IMP AUX230V - Q52P3H005XCQ2U

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ52P3H005XCQ2U NANO5H +2ALL/IMP AUX230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 10...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079603799

Artikelnummer

FREQ52P3H005XCQ2U

Herstellernummer

Q52P3H005XCQ2U

Hersteller

FRE

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

10...480 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Ausführung:

Messwandler

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberschwingungsmessung:

ja

Breite:

54 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

66 mm

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Analizzatore di rete Trifase compatto, Isolato, con lettura THD Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione NANO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva, o delcollegamento con i moduli Uscite Analogiche.