FRER SRL - FREQ52D3H160M4C2 NANO160H + TA160A RS485 AUX230V - Q52D3H160M4C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Direktmessung
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Montageart - DIN-Schiene
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079603751
Artikelnummer
FREQ52D3H160M4C2
Herstellernummer
Q52D3H160M4C2
Hersteller
FRE
Ausführung:
Direktmessung
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Montageart:
DIN-Schiene
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Scheinleistung:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
40...400 V
Nennstrom (In):
160 A
Maximalstrom (Imax):
192 A
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Breite:
54 mm
Höhe:
66 mm