FRER SRL - FREQ52D3H063X4C2U NANO63H+TA63A +2ALL/IMP AUX230V - Q52D3H063X4C2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Direktmessung
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Montageart - DIN-Schiene
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078904767
Artikelnummer
FREQ52D3H063X4C2U
Herstellernummer
Q52D3H063X4C2U
Hersteller
FRE
Ausführung:
Direktmessung
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Montageart:
DIN-Schiene
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Scheinleistung:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
40...400 V
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
75 A
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Breite:
54 mm
Höhe:
66 mm