FRER SRL - FREQ52D3H063M4CHO NANO63H+TA63A RS485+ALL AUX80÷260V - Q52D3H063M4CHO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 40...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768521788
Artikelnummer
FREQ52D3H063M4CHO
Herstellernummer
Q52D3H063M4CHO
Hersteller
FRE
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
40...400 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Ausführung:
Direktmessung
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Oberschwingungsmessung:
ja
Breite:
54 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
66 mm
Scheinleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
75 A
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja


