Startseite

FRER SRL - FREQ52A3H060MCQH NANO5H + 3 TAA018 60A RS485 AUX80÷260V - Q52A3H060MCQH

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ52A3H060MCQH NANO5H + 3 TAA018 60A RS485 AUX80÷260V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 10...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002094319

Artikelnummer

FREQ52A3H060MCQH

Herstellernummer

Q52A3H060MCQH

Hersteller

FRE

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

10...480 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Ausführung:

Messwandler

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberschwingungsmessung:

ja

Breite:

54 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

66 mm

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

ohne

Nennstrom (In):

60 A

Maximalstrom (Imax):

72 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

Il kit contiene un analizzatore multifunzione della seria NANO o QUBO con 3 TA Apribili Miniaturizzati. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per l’acquisizione di tutte le più importanti misure. Le dimensioni contenute dei Mini TA ne permettono l’installazione anche in spazi estremamente ridotti, rendendo il sistema particolarmente adatto per retrofit in impianti già avviati, ma anche un’ ottima soluzione dimonitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti.