Startseite

FRER SRL - FREMCOUP4PROGXXL 4 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX20÷60V - MCOUP4PROGXXL

KopierenKopieren
FRER SRL - FREMCOUP4PROGXXL 4 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX20÷60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078195257

Artikelnummer

FREMCOUP4PROGXXL

Herstellernummer

MCOUP4PROGXXL

Hersteller

FRE

MCOUP4 4 Uscite Convertitore/Trasduttore UNIVERSALE PROGRAMMABILE con 4 uscite. Completamente programmabile in campo mediante interfaccia isolata USB standard ed un semplice software di configurazione. Adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Può essere equipaggiato (opzionalmente) con una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus e con una uscita Photo-Mos programmabile come allarme o come ritrasmissione dell’energia conteggiata. La programmabilità comprende: - Tipo di inserzione - Valore nominale degli ingressi con commutazione automatica dei guadagni - Rapporti di trasformazione TA e TV Per ogni uscita in modo indipendente: - Tipo di uscita (V o mA) - Valore nominale dell’uscita - Misura da associare all’uscita, selezionata tra quelle disponibili - Valori di inizio e fondo scala dell’uscita Funzionalità software gratuito di programmazione: - Visualizzazione schema dell’inserzione selezionata - Visualizzazione di tutte le grandezze misurate - Stampa etichetta riassuntiva dati impostati - copia/incolla parametri di impostazione per programmazione di più convertitori