FRER SRL - FREL48EV3 COMMUTATORE VOLT. PANNELLO F/F - L48EV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8034120359931
Artikelnummer
FREL48EV3
Herstellernummer
L48EV3
Hersteller
FRE
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


