Startseite

FRER SRL - FREL48EA COMMUTATORE AMP. PANNELLO - L48EA

KopierenKopieren
FRER SRL - FREL48EA COMMUTATORE AMP. PANNELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120359917

Artikelnummer

FREL48EA

Herstellernummer

L48EA

Hersteller

FRE

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Commutatore amperometrico 48x48