Startseite

FRER SRL - FREF96MVXYYYXCO VDC 96X96 90° DIV../100V SC.0..V - F96MVXYYYXCO

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF96MVXYYYXCO VDC 96X96 90° DIV../100V SC.0..V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...100 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002378389

Artikelnummer

FREF96MVXYYYXCO

Herstellernummer

F96MVXYYYXCO

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...100 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.1 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90° - 96x96