FRER SRL - FREF96EVX600XSD VAC 96X96 90° 0-600V - F96EVX600XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...600 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Weicheisen
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8034120757195
Artikelnummer
FREF96EVX600XSD
Herstellernummer
F96EVX600XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...600 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
3.5 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


