Startseite

FRER SRL - FREF96EVX538XC1 VAC 96X96 90 0-500V TV 380/110V - F96EVX538XC1

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF96EVX538XC1 VAC 96X96 90  0-500V TV 380/110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...110 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 1.5 W

  • Ausführung - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075124564

Artikelnummer

FREF96EVX538XC1

Herstellernummer

F96EVX538XC1

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...110 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.5 W

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96