Startseite

FRER SRL - FREF96EVX250XSD VAC 96X96 90° 0-250V - F96EVX250XSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF96EVX250XSD VAC 96X96 90° 0-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...250 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075124298

Artikelnummer

FREF96EVX250XSD

Herstellernummer

F96EVX250XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...250 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

2 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96