FRER SRL - FREF96EVX050XSD VAC 96X96 90° 0-50V - F96EVX050XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...50 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Weicheisen
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075123840
Artikelnummer
FREF96EVX050XSD
Herstellernummer
F96EVX050XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...50 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


