Startseite

FRER SRL - FREF96EAXNSCX05 AAC 96X96 90° /5A SENZA SCALA - F96EAXNSCX05

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF96EAXNSCX05 AAC 96X96 90° /5A SENZA SCALA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071898391

Artikelnummer

FREF96EAXNSCX05

Herstellernummer

F96EAXNSCX05

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Weicheisen

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96