FRER SRL - FREF96EAX250C05 AAC 96X96 90° 250/5A 5IN - F96EAX250C05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 250 A
Packung
1 ST
EAN
8034120356411
Artikelnummer
FREF96EAX250C05
Herstellernummer
F96EAX250C05
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
250 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Überstromskala:
ja
Messsystem:
Weicheisen
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


