Startseite

FRER SRL - FREF96EAX1K2D05 AAC 96X96 90 1200/5A 2IN - F96EAX1K2D05

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF96EAX1K2D05 AAC 96X96 90 1200/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 1200 A

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 1 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075112325

Artikelnummer

FREF96EAX1K2D05

Herstellernummer

F96EAX1K2D05

Hersteller

FRE

Nominaler Endwert der Skala:

1200 A

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

ja

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96