FRER SRL - FREF96EAX120X05 AAC 96X96 90° 120/5A - F96EAX120X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 120 A
Packung
1 ST
EAN
7449077364616
Artikelnummer
FREF96EAX120X05
Herstellernummer
F96EAX120X05
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
120 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Weicheisen
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


