FRER SRL - FREF72MVX500XCO VDC 72X72 90° DIV 500/100V SC.0-500V - F72MVX500XCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077298553
Artikelnummer
FREF72MVX500XCO
Herstellernummer
F72MVX500XCO
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...100 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.1 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


