FRER SRL - FREF72MVX300XSD VDC 72X72 90° 0-300V - F72MVX300XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...300 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001262191
Artikelnummer
FREF72MVX300XSD
Herstellernummer
F72MVX300XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...300 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.3 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


