Startseite

FRER SRL - FREF72MVX100XSD VDC 72X72 90° 0-100V - F72MVX100XSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72MVX100XSD VDC 72X72 90° 0-100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...100 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001587119

Artikelnummer

FREF72MVX100XSD

Herstellernummer

F72MVX100XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...100 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.1 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90°- 72x72