FRER SRL - FREF72MVX015XSD VDC 72X72 90° 0-15V - F72MVX015XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...15 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002312093
Artikelnummer
FREF72MVX015XSD
Herstellernummer
F72MVX015XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...15 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.015 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


