Startseite

FRER SRL - FREF72MVX010ZSD VDC 72X72 90° ±10V - F72MVX010ZSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72MVX010ZSD VDC 72X72 90° ±10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -10...10 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000021539

Artikelnummer

FREF72MVX010ZSD

Herstellernummer

F72MVX010ZSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

-10...10 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.01 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90°- 72x72