Startseite

FRER SRL - FREF72MMA020XSD ADC 72X72 90° 0-20MA - F72MMA020XSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72MMA020XSD ADC 72X72 90° 0-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...20 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Nominaler Endwert der Skala - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001620403

Artikelnummer

FREF72MMA020XSD

Herstellernummer

F72MMA020XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...20 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

20 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.5 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Milliamperometro analogico per corrente continua con scala 90° - 72x72