FRER SRL - FREF72MAX300X60 ADC 72X72 90° 300A/60MV - F72MAX300X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...60 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 300 A
Packung
1 ST
EAN
2000002060574
Artikelnummer
FREF72MAX300X60
Herstellernummer
F72MAX300X60
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...60 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
300 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.5 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


