Startseite

FRER SRL - FREF72EVX200XSD VAC 72X72 90° 0-200V - F72EVX200XSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72EVX200XSD VAC 72X72 90° 0-200V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...200 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075121792

Artikelnummer

FREF72EVX200XSD

Herstellernummer

F72EVX200XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...200 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

2 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72